Motion
07194 FILTRE DE PIÈCE 5P71/07194  P95  P95 100 CH./CAISSE

3M
07194 PART FILTER 5P71/07194 P95 P95 100 EA/CASE

Filtre à particules 3M™ 5P71/07194(AAD), P95 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637070
N° MFR07194 PART FILTER 5P71/07194 P95 P95 100 EA/CASE
Prix4.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07194 PART FILTER 5P71/07194 P95 P95 100 EA/CASE

Filtre à particules 3M™ 5P71/07194(AAD), P95 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637070
N° MFR07194 PART FILTER 5P71/07194 P95 P95 100 EA/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Nettoyage
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • À utiliser avec
    3M™ Adaptateur de filtre 603
  • Type de danger
    Particules
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071945
  • Approbation du NIOSH
    P95
  • Classification Niosh
    P95
  • Limite d’exposition professionnelle
    Amiante 10
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Moule, silice
  • Compatibilité de la série
    7500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051131071945

Aperçu

Description du fabricant
07194 FILTRE DE PIÈCE 5P71/07194 P95
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour les environnements contenant certaines particules à base d’huile et sans huile
  • À utiliser avec les respirateurs 3M™ série 5000 ou les cartouches 3M™ série 6000 ou l’adaptateur de filtre 3M™ 603 et le dispositif de retenue de filtre 3M™ 501
  • 1 boîte contient 10 boîtes avec 10 filtres/boîte
  • Pour usage professionnel seulement