Motion
29116

3M
29116

Sorbent – Polyester, matériau en polypropylène, couleur blanche, 34 po de large, 38 po de long, capacité d’absorption de 75 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02637250
N° MFR29116
Prix5.46 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
29116

Sorbent – Polyester, matériau en polypropylène, couleur blanche, 34 po de large, 38 po de long, capacité d’absorption de 75 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02637250
N° MFR29116
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
Prix5.46 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    38 po x 34 po
  • Longueur
    38 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    34 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    75 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Liquides absorbés
    Pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138291167
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Quantité du colis
    50
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    00051138291167

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON ABSORBANT POUR PÉTROLE 29116 HP-157
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour utilisation dans les applications Sorbent uniquement à l’huile.
  • La visière d’un côté augmente la résistance et aide à éliminer les peluches.
  • Les serviettes sont de taille pratique et peuvent être réutilisées.