Motion
46466 CHARIOT/FILTRE À GAZ ACIDE 60922  P100

3M
46466 ACID GAS CART/FILTER 60922 P100

Cartouche/filtre pour gaz acide 3M™ 60922, P100 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637281
N° MFR46466 ACID GAS CART/FILTER 60922 P100
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46466 ACID GAS CART/FILTER 60922 P100

Cartouche/filtre pour gaz acide 3M™ 60922, P100 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637281
N° MFR46466 ACID GAS CART/FILTER 60922 P100
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
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.415 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Gravure de verre
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Magenta/Blanc
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Papier en fibre de verre
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464665
  • Approbation du NIOSH
    OV/P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Combinaison filtre et cartouche
  • Type de protection
    Moule, amiante
  • Compatibilité de la série
    Confort robuste 6500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Combinaison cartouche/filtre
  • CUP_NON
    50051138464665

Aperçu

Description du fabricant
46466 CHARIOT/FILTRE À GAZ ACIDE 60922 P100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cartouche combinée de gaz acide avec filtre à particules P100
  • Conception balayée vers l’arrière pour un champ de vision et un équilibre améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation