Motion
05790 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 6 POX1/2 POX1 PO9S AILETTE

3M
05790 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02641728
N° MFR05790 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN
Prix123.27 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05790 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02641728
N° MFR05790 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"9S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.27 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 05790 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"X1"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale faite d'un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 1/2 po, d'un diamètre de trou central de 1 po et d'un grain fin, adaptée aux applications de finition légères.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126778
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011057903
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011057903
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 05790 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur