Spécifications
Dimensions
- Couple795 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementÉlectrique
- Plage de température ambiante10 à 140 oF
- Type de boîtierBoîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848021954
- Type de montageISO F07
- Temps de fonctionnement15.00 s
- Type de pièceActionneur électrique
- Phase1
- CUP_NON649848021954
- Tension120 V c.a.
Aperçu
- Commande quart de tour avec indication à distance de fin de course
- Roue manuelle sans embrayage, montée sur le côté pour commande manuelle
- Deux (2) entrées de conduit NPT de 1/2 po
- Entraînement à engrenages et arbre de sortie en acier à haute teneur en alliage autobloquant
- Boîtier et couvercle intempérisé et résistant à la corrosion NEMA 4 et 4X Boîtier en aluminium moulé durable Revêtement en polyuréthane époxy résistant à la corrosion et fixations en acier inoxydable
- Engrenage à pignon traité thermiquement pour service intensif - Lubrifié pour la vie
- Indication de position locale et 2 interrupteurs de fin de course SPDT supplémentaires pour notification
- Moteurs de réserve de longue durée, 30 % de droits de douane - Protection contre les surcharges thermiques
- ISO 5211 Dimensions de l’arbre et de montage (configurations F06 – F16 )
- Peut être monté dans n’importe quelle position ou orientation