Motion
239/600-B-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
239/600-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02642651
N° MFR239/600-B-K-MB-T52BW
Prix98,814.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/600-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02642651
N° MFR239/600-B-K-MB-T52BW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98,814.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    800 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    492.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Vitesse maximale
    810 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801299695

Aperçu

Description du fabricant
239/600-B-K-MB-T52BW