Motion
LL3MR15
Courroie Long-LengthPowerGrip™GT™2 GT2 - Pas de 3 mm, largeur de 15 mm, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI02642775
N° MFRLL3MR15
Prix16.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Long-LengthPowerGrip™GT™2 GT2 - Pas de 3 mm, largeur de 15 mm, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI02642775
N° MFRLL3MR15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    2 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    1536 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    1536 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    3MR
  • Type de courroie
    GT2
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9396-0021
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625585
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à +180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    240-3M
  • CUP_NON
    072053625585

Aperçu

Description du fabricant
LL-3MR-15 COURROIE DE DISTRIBUTION OUVERTE
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.