Motion
G-1190
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 52.50 mm, 85 dents
N° D’ARTICLE MI02642842
N° MFRG-1190
Prix624.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 52.50 mm, 85 dents
N° D’ARTICLE MI02642842
N° MFRG-1190
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
Prix624.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1190 mm
  • Global Largeur  
    52.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1190 mm
  • Poids
    1.025 lb
  • Largeur
    52.50 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle vert NRG
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    85
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC G-1190