Motion
31865
Orange 85 .090 x 1.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647180
N° MFR31865
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 .090 x 1.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647180
N° MFR31865

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    18 mm
  • Global Hauteur  
    0.09 po
  • Global Largeur  
    1 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .090" × 1"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032142 ORANGE 85 .090 X 1.00 PLAT