Motion
J07525L
Douille à chocs - douille : 1-9/16 po, prise : 3/4 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 3-13/16 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02647430
N° MFRJ07525L
Prix48.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - douille : 1-9/16 po, prise : 3/4 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 3-13/16 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02647430
N° MFRJ07525L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Taille du support
    1-9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662679360825

Aperçu

Description du fabricant
J07525L SZ 1-9/16",3/4" DRV,6PNT,
  • À utiliser sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées