Motion
48-76-4025

MILWAUKEE TOOL
48-76-4025

25 ft. 3-Wire QUIK-LOK™ Cord
N° D’ARTICLE MI02648990
N° MFR48-76-4025
Prix128.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-76-4025

25 ft. 3-Wire QUIK-LOK™ Cord
N° D’ARTICLE MI02648990
N° MFR48-76-4025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    25 pi

Détails

  • Type d’accessoire
    Jeu de cordons
  • Détails supplémentaires
    This Milwaukee Quik-Lok® cord is a three wire grounded 25 Ft. cord for fast field replacement of a damaged cord. Fait de fil haute flexibilité de qualité supérieure, le cordon est rapidement retiré et fixé à l’outil Milwaukee Tool avec la fonction de cordon Quik-Lok®. Pour changer un cordon endommagé, il suffit de tourner le collier en haut du cordon dans le sens antihoraire pour desserrer l’écrou et tirer sur le cordon pour le retirer.
  • Caractéristiques et avantages
    • 25 ft., three-wire grounded • Quik-Lok® feature allows for fast replacement of a damaged cord • Premium grade hi-flex wire, 5-15P NEMA type plug • Easy cord change in the field
  • À utiliser avec
    0100-20 mèches rapprochées HD, 0101-20 mèches rapprochées HD, 0200-20 mèches rapprochées HD, 0202-20 mèches rapprochées HD, 0299-20 mèches rapprochées HD
  • Numéro CUP du fabricant
    045242161805
  • CUP_NON
    045242161805

Aperçu

Description du fabricant
48-76-4025 RALLONGE À VERROUILLAGE RAPIDE 25'L CO
  • 25 pi, trois fils mis à la terre
  • La fonction Quik-Lok® permet de remplacer rapidement un cordon endommagé
  • Fil haute flexibilité de qualité supérieure, fiche de type NEMA 5-15P
  • Changement de cordon facile sur le terrain