Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant087796208155
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieB/P
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796208155