Motion
64-V2000PF/L
Gants jetables en vinyle de qualité industrielle, non poudrés - 4 mil
N° D’ARTICLE MI02650507
N° MFR64-V2000PF/L
Prix4.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables en vinyle de qualité industrielle, non poudrés - 4 mil
N° D’ARTICLE MI02650507
N° MFR64-V2000PF/L
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
Prix4.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    26.5 cm
  • Épaisseur
    4.5 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Industriel
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour la manipulation et la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques, les laboratoires et les appareils électroniques.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Lisse
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314014550
  • Matériel
    Vinyle
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM
  • Gants stériles
    Non stérile
  • CUP_NON
    616314014550

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN VINYLE SANS POUDRE 64-V2000PF/L
  • Fabriquée à partir d’une formule de vinyle doux spécialement composée pour offrir une combinaison optimale de confort, d’ajustement, de flexibilité, de sensibilité tactile et de performance
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Couleur blanche translucide
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Revêtement polymère ambidextre et synthétique pour faciliter l’enfilage et le retrait
  • Sans DEHP ET DOP
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177