Motion
24C2-24FFORX90

GATES RUBBER CO
24C2-24FFORX90

7303-05885 -
N° D’ARTICLE MI02650591
N° MFR24C2-24FFORX90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24C2-24FFORX90

7303-05885 -
N° D’ARTICLE MI02650591
N° MFR24C2-24FFORX90

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.5000 po
  • Taille de filetage 1
    2-12
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053883688
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
24C2-24FFORX90M
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon