Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur2.9 lb
- Orifice produitSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Hauteur totale6.18 po
- Diamètre de la coquille3.66 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur0.085 gal (É.-U.)
- Détails supplémentairesLes accumulateurs à membrane sont une option économique pour de nombreuses fonctions impliquant le stockage d’énergie, l’absorption des chocs ou l’amortissement des pulsations dans un système hydraulique ou liquide.
- Certification du paysUSA
- Matériau de la membraneNBR (Buna N)
- Matériau de l'orifice produitAcier au carbone
- Port de gazVanne Schrader VG8
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température maximale180 ̊F
- MoyenHuile minérale
- Température minimale5 ̊F
- Position de montageTout angle
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression8:1
- RéparableNon réparable
- SérieSBO 210
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Norme de filetageEIG
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure