Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier5.3125 po
- Longueur du boîtier6.1250 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant4M
- Débit maximal tr/minEntrée 1750.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal260 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio1:1
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierAluminium
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662288231622
- Direction de sortieDroite et gauche
- Type de sortieArbre plein
Aperçu
- Boîtier en aluminium, ligne alésage pour un alignement précis des engrenages et des roulements
- Les roulements à billes et à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrent une grande capacité de charge suspendue
- Engrenages en alliage d’acier carburé fabriqués selon les normes AGMA pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Les joints d’huile à double lèvre s’ajustent aux arbres de sol en plongée durcis pour un fonctionnement sans fuite