Motion
GE100-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GE100-KRR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 75 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02656788
N° MFRGE100-KRR-B
Prix1,887.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE100-KRR-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 75 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02656788
N° MFRGE100-KRR-B
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
Prix1,887.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    75 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Poids
    12.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Série
    GE
  • CUP_NON
    4012802794960

Aperçu

Description du fabricant
GE100-XL-KRR-B