Motion
CJDR207

TIMKEN
CJDR207

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.2000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02657949
N° MFRCJDR207
Prix79.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CJDR207

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 5.2000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02657949
N° MFRCJDR207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix79.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2000 po
  • Largeur totale
    1.1800 po
  • Taille de l’arbre
    2-7/16 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    1.1800 po

Détails

  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450000512
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    CJDR
  • CUP_NON
    883450000512

Aperçu

Description du fabricant
CJDR207 COUVERTURE OUVERTE
  • Ce couvercle est livré avec un triple joint à lèvres conçu pour se déplacer dans l’ouverture du couvercle pour s’adapter au désalignement tout en maintenant un contact total avec l’arbre pour une étanchéité positive
  • Chaque couvercle est équipé d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle pour une barrière supplémentaire contre la contamination
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good