Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7.5000 po
- Classe ISOSAE 660
- Longueur13.0000 po
- Valeur P maximale4000 psi
- Valeur PV maximale75000
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Longueur totale13.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Type de fiche rainuréeAucun
- Groupe et classeC93200; SAE 660
- Tolérance du diamètre intérieur7.3420 à 7.4380 po
- MatérielC93200 Bronze, SAE 660 Bronze
- Spécification du matérielSAE 660 (C932)
- Valeur V max.750 fp/min
- Plage de température de fonctionnement-450 à +500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur8.5780 à 8.6100 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieB932
- Normes respectées83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905052897