Motion
C06000722000S

AS RAYMOND
C06000722000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 23.3240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02659201
N° MFRC06000722000S
Prix2.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000722000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 23.3240 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02659201
N° MFRC06000722000S
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
Prix2.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02876 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000722000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.3240 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-072-2000S PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif