Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.69 po
- Poids0.050 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement26000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi