Motion
504-FFS

NOSHOK INC
504-FFS

Vanne à aiguille, siège souple, 1/2 NPT femelle - 1/2 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.187"
N° D’ARTICLE MI02660750
N° MFR504-FFS
Prix299.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
504-FFS

Vanne à aiguille, siège souple, 1/2 NPT femelle - 1/2 NPT femelle, 316 inox, orifice de 0.187"
N° D’ARTICLE MI02660750
N° MFR504-FFS
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
Prix299.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable
  • Type de vanne
    Femme-femme

Aperçu

Description du fabricant
504FFS VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • Siège en acétal remplaçable et passage direct pour un débit bidirectionnel de grande capacité et un nettoyage facile
  • La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte