Motion
6307TBR12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02660754
N° MFR6307TBR12P4
Prix953.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02660754
N° MFR6307TBR12P4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix953.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 6307TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307TBR12P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023059942

Aperçu

Description du fabricant
6307TBR12P4 PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon