Motion
LR5302-2RS
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 19 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02660941
N° MFRLR5302-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 19 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02660941
N° MFRLR5302-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2070 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4047643137270

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5302-2RS