Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre190.50 mm
- Taille du boulon16.00 mm
- Alésage Diamètre65 mm
- Longueur de l’alésage68.26 mm
- Largeur du boîtier30.20 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage46 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Global Hauteur2.8800 po
- Longueur totale8.7500 po
- Longueur totale Diamètre222.2 mm
- Largeur totale8.7500 po
- Diamètre du pilote161.92 mm
- Poids16.8 lb
Détails
- Numéro de palierUG2M65NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FC3U2M65N Roulements à billes - FC3U2M65N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique12920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699403763
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3850 tr/min
- Vitesse maximale3850 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale12920 lb
- Capacité de charge statique radiale9010 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique9010 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699403763
Aperçu
- Roulement à billes monté de 65 mm, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique