Motion
101-2376-009
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 5.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02661760
N° MFR101-2376-009
Prix857.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur du moteur hydraulique - Série H, 5.90 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI02661760
N° MFR101-2376-009
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
Prix857.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1372 po
  • Hauteur totale
    3.31 po
  • Longueur totale
    5.83 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    11.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    Aucun
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    5.90 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    243 tr/min
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    Aucun
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2376-009
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté