Motion
GEM 20  ES-2RS

SKF
GEM 20 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02662519
N° MFRGEM 20 ES-2RS
Prix204.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEM 20 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02662519
N° MFRGEM 20 ES-2RS
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
Prix204.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1420 po, 29 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    24 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint de contact à double lèvre | Relubrifiable
  • Matériau de la bille
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GEM 20 ES-2RS
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577105172
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Série
    GEEM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316577105172

Aperçu

Description du fabricant
GEM 20ES 2RS BRG