Motion
MMS315H

BROWNING
MMS315H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 315 , châssis 182T à 365T , matériau en acier, longueur totale 23-1/2 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02662620
N° MFRMMS315H
Prix2,979.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS315H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 315 , châssis 182T à 365T , matériau en acier, longueur totale 23-1/2 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02662620
N° MFRMMS315H
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
Prix2,979.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:20
  • Taille du réducteur du fabricant
    315
  • Longueur totale de la base du moteur
    23.5000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    10-1/2 à 27.09 po
  • Tailles de cadre NEMA
    182T à 365T
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB315
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS315H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460502687
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Élevé
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMS315H SUPPORT DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté