Motion
B5538WZZFS428

RBC BEARINGS INC
B5538WZZFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664593
N° MFRB5538WZZFS428
Prix1,060.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
B5538WZZFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.0625 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664593
N° MFRB5538WZZFS428
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
Prix1,060.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    0.5620 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    B5538WZZFS428 - Roulement de cellule RBC - Série B5000 - Alésage de 0.625 po, diamètre extérieur de 1.0625 po, largeur de 0.562 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400562915
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6250 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400562915

Aperçu

Description du fabricant
B5538WZZ FS428 ACFT BRG