Motion
MKSP4AFS464

RBC BEARINGS INC
MKSP4AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664608
N° MFRMKSP4AFS464
Prix269.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKSP4AFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664608
N° MFRMKSP4AFS464
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
Votre prix269.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.281 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2190 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2810 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKSP4AFS464 - Roulement de cellule RBC - MKSP série A - Alésage de 0.25 po, diamètre extérieur de 0.75 po, largeur de 0.281 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400585112
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27645
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400585112

Aperçu

Description du fabricant
MKSP4A FS464 ACFT BRG