Motion
MKSP6AFS428

RBC BEARINGS INC
MKSP6AFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664611
N° MFRMKSP6AFS428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKSP6AFS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3130 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664611
N° MFRMKSP6AFS428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.313 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3130 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKSP6AFS428 - Roulement de cellule RBC - MKSP série A - Alésage de 0.375 po, diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 0.313 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400585297
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27645
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400585297

Aperçu

Description du fabricant
MKSP6A FS428 ACFT BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif