Motion
DSRP5FS428
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3125 po DI, 1.2500 po DE, 0.8120 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664673
N° MFRDSRP5FS428
Prix1,550.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de commande de cellule auto-alignable - 0.3125 po DI, 1.2500 po DE, 0.8120 po Largeur, Double étanchéité, « Sans cage »
N° D’ARTICLE MI02664673
N° MFRDSRP5FS428
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
Prix1,550.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.812 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.8120 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    « Pas de cage »
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568344
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7350 lbf
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • CUP_NON
    637400568344

Aperçu

Description du fabricant
DSRP 5 FS428 (BACB10C-161) ACFT BRG