Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.687 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4640 po
- Extérieur Diamètre0.9014 po
- Global Largeur0.6870 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.06 lb
Détails
- Détails supplémentairesDSP4FS464 - Roulement de cellule RBC - Série DSP - Alésage de 0.25 po, diamètre extérieur de 0.9014 po, largeur de 0.687 po
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureDouble scellement
- Revêtement de finitionCadmium
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant637400568160
- Rpm max.500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale1780 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesSAE-AS27643
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400568160
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation