Motion
K3L3FS160
RBC® Roulement à billes de contrôle de la cellule - 0.1900 po DI, 0.6400 po DE, 0.2450 po Largeur, Double blindage, Sans cage
N° D’ARTICLE MI02664700
N° MFRK3L3FS160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes de contrôle de la cellule - 0.1900 po DI, 0.6400 po DE, 0.2450 po Largeur, Double blindage, Sans cage
N° D’ARTICLE MI02664700
N° MFRK3L3FS160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Rayon du filet
    0.020 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.245 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2030 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6400 po
  • Global Largeur  
    0.2450 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    K3L3FS160 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 0.19 po, D.E. 0.635 po, Largeur 0.245 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400555009
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Joli
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400555009

Aperçu

Description du fabricant
K 3 L3 FS160 ACFT BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer