Motion
D7R62FS160
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.4375 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664707
N° MFRD7R62FS160
Prix777.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.4375 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664707
N° MFRD7R62FS160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix777.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    D7R62FS160 - Roulement de cellule RBC - Spécial - Alésage 0.4375 po, D.E. 1.25 po, Largeur 0.625 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400568856
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Joli
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400568856

Aperçu

Description du fabricant
D 7 R6-2 FS160 ACFT BRG