Motion
MDW4K2FS428

RBC BEARINGS INC
MDW4K2FS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664763
N° MFRMDW4K2FS428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MDW4K2FS428

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02664763
N° MFRMDW4K2FS428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5620 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5620 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MDW4K2FS428 - Roulement de cellule RBC - Série MDW - Alésage de 0.25 po, diamètre extérieur de 0.625 po, largeur de 0.562 po
  • Application
    Commande de la cellule
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400584108
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27647
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400584108

Aperçu

Description du fabricant
MDW 4 K2 FS428 ACFT BRG