Motion
5NBC713ZP
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.3100 po d’alésage, 0.8100 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664783
N° MFR5NBC713ZP
Prix365.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.3100 po d’alésage, 0.8100 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664783
N° MFR5NBC713ZP
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
Prix365.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Rayon du filet
    0.022 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8100 po
  • Global Largeur  
    0.4370 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.025878 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    5NBC713ZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 0.3125 po x 0.8125 po DE x 0.437 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593766
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4070 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400593766

Aperçu

Description du fabricant
5NBC713 ZP BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer