Motion
14NBC2026YZP

RBC BEARINGS INC
14NBC2026YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.8800 po d’alésage, 1.6300 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664793
N° MFR14NBC2026YZP
Prix832.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
14NBC2026YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.8800 po d’alésage, 1.6300 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664793
N° MFR14NBC2026YZP
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
Prix832.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8800 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6300 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.192042 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    14NBC2026YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 0.8750 po x 1.6250 po DE x 1.250 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592721
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400592721

Aperçu

Description du fabricant
14NBC2026 YZP BRG