Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Rayon du filet0.032 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Largeur0.7500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.133022 kg
Détails
- Détails supplémentaires8NBK1224YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBK - Alésage 0.5000 po x 1.5000 po DE x 0.750 po Largeur
- ApplicationUtilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de roulementBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionCadmium
- Numéro CUP du fabricant637400594404
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.100 tr/min
- Température de fonctionnement min.-17.8 oC
- Nombre de lignes2
- Plage de température de fonctionnement0 à +250 °F
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale8670 lbf
- Capacité de charge statique radiale8670 lbf
- SérieRBC®
- StyleRouleau à aiguilles
- TypeType de piste
- Type de roulementRouleau à aiguilles
- CUP_NON637400594404
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure