Motion
12NBF1628YJ

RBC BEARINGS INC
12NBF1628YJ

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.7500 po d’alésage, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664824
N° MFR12NBF1628YJ
Prix353.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
12NBF1628YJ

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 0.7500 po d’alésage, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02664824
N° MFR12NBF1628YJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.23608 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    12NBF1628YJ - Roulement de cellule RBC - Série NBF - Alésage 0.7500 po x 1.7500 po DE x 1.000 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400592622
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400592622

Aperçu

Description du fabricant
12NBF1628 YJ BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer