Motion
58502

ANSELL
58502

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, moyenne
N° D’ARTICLE MI02665778
N° MFR58502
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
58502

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, bleue, moyenne
N° D’ARTICLE MI02665778
N° MFR58502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat à fermeture éclair
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A20
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Sans coutures
  • CUP_NON
    10036000585022

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE 58502 BLEU M
  • La conception Reflex® offre plus d’espace à la poitrine et une longueur plus longue du corps, ce qui est moins susceptible de se déchirer
  • Tissu SMS barrière MicroForceMC breveté et respirant
  • Protection barrière contre les particules sèches
  • Devant sans coutures pour offrir plus de protection dans les zones d’exposition principales
  • Conforme à la norme NFPA 99 antistatique
  • Idéal pour les laboratoires, l’assainissement, les pesticides et les environnements poussiéreux
  • Prix par unité, vendu par quantité de caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté