Motion
J1234BASD

PROTO TOOLS
J1234BASD

Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 1-1/16 po, taille de clé à bout ouvert 1-1/16 po, 15-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02666431
N° MFRJ1234BASD
Prix56.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1234BASD

Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 1-1/16 po, taille de clé à bout ouvert 1-1/16 po, 15-1/4 po
N° D’ARTICLE MI02666431
N° MFRJ1234BASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    5/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-31/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/16 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    15/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-9/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/16 po
  • Global Longueur  
    15-1/4 po
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073688

Aperçu

Description du fabricant
J1234BASD WR COMB 1-1/16 12PT BLAC
  • Fini ProtoBlackMC non réfléchissant pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis.
  • L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
  • Extrémité de boîte fraisée pour une application facile sur la fixation.
  • L’extrémité de la boîte décalée inclinée à 15° degrés aide à garder la tige exempte d’obstructions.
  • Les tailles de pouces 1-5/16 po et plus n’ont pas de fonction ASD
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
  • Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées