Motion
A016CN
Roulement de butée de roulement - Assemblage de bille et cage, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02667443
N° MFRA016CN
Prix42.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement - Assemblage de bille et cage, 1/2 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02667443
N° MFRA016CN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en nylon
  • Description
    CAGE EN NYLON A016CN AVEC BOULES DE 1/8 PO.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56812
  • Numéro CUP du fabricant
    781711568125
  • Série
    AO
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de palier de butée
    Ensemble bille et cage

Aperçu

Description du fabricant
CAGE EN NYLON A016CN AVEC BOULES DE 1/8 PO.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon