Motion
NA5917

NTN
NA5917

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI02667918
N° MFRNA5917
Prix776.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5917

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI02667918
N° MFRNA5917
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
Prix776.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3465 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Global Largeur  
    1.8110 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA5917 présente un diamètre d’alésage de 3.3465 po, un diamètre extérieur de 4.7244 po, une largeur globale de 1.8110 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 3.88 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113846
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    65000 lbf
  • Série
    NA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359113846

Aperçu

Description du fabricant
NA5917 ROULEAU À AIGUILLES BRG