Motion
2/11M2180JB

GATES RUBBER CO
2/11M2180JB

Courroie PolyFlex® 89142218 Polyflex – taille 11M , 2 sections, 85.1 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.4375 po, largeur supérieure de 0.8750 po, longueur effective de 85.10 po
N° D’ARTICLE MI02668631
N° MFR2/11M2180JB
Prix358.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2/11M2180JB

Courroie PolyFlex® 89142218 Polyflex – taille 11M , 2 sections, 85.1 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.4375 po, largeur supérieure de 0.8750 po, longueur effective de 85.10 po
N° D’ARTICLE MI02668631
N° MFR2/11M2180JB
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
Prix358.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    85.1 po / 2162 mm
  • Longueur extérieure
    2162 mm
  • Largeur de nervure
    0.4375 po
  • Taille de la section
    11M
  • Épaisseur
    7 mm
  • Largeur supérieure
    25 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Avec bande
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/11M2180JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053244717
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Section
    11M/JB
  • Numéro de transaction
    11M2180JB
  • CUP_NON
    072053244717

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYFLEX 2/11M2180JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon