Motion
FX3W231E  1 15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3W231E 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI02668763
N° MFRFX3W231E 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3W231E 1 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-15/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI02668763
N° MFRFX3W231E 1 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Espacement des trous de boulon
    6-3/16 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-23/32 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Poids
    5.85 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG231EL
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699305135
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699305135

Aperçu

Description du fabricant
FX3W231E FLANG NOIR FX3-W231E
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique