Motion
CC3-SS
Arbre de couplage - 1.5000 po dia. de diamètre, 11.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02669140
N° MFRCC3-SS
Prix306.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de couplage - 1.5000 po dia. de diamètre, 11.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02669140
N° MFRCC3-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix306.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.5313 po
  • Longueur totale
    11.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485348
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Composants connexes
    CCB2, Paliers de suspension, vis
  • CUP_NON
    697950485348

Aperçu

Description du fabricant
CC3-SS ARBRE DE RACCORDEMENT
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon