Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1563 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.3750 à 10.1250 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale12.1875 po
- Largeur totale3.1875 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Roulement de rechangeUC311-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250255795