Motion
38KTT
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, 0.5625 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669367
N° MFR38KTT
Prix359.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, 0.5625 po de largeur, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669367
N° MFR38KTT
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
Prix359.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.5625 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    38KTT
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400593438
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes
  • CUP_NON
    637400593438

Aperçu

Description du fabricant
38KTT