Motion
AS5KDDFS160

RBC BEARINGS INC
AS5KDDFS160

RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, Largeur 0.3125 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669382
N° MFRAS5KDDFS160
Prix879.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
AS5KDDFS160

RBC® Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, Largeur 0.3125 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02669382
N° MFRAS5KDDFS160
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
Votre prix879.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    AS5KDDFS160
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400561130
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes
  • CUP_NON
    637400561130

Aperçu

Description du fabricant
AS5KDDFS160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer